text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/2


Položka č. 5E178816
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 29
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 29
Rezný materiál Iné
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5E178816
EAN 4022835845225
UBB 500691218175
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 84522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.