text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/8


Položka č. 0E578890
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 48
Celková dĺžka (mm) 138
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 48
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 48
Celková dĺžka (mm) 138
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 48
Rezný materiál Iné
Závit na palec 7
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0E578890
EAN 4022835845409
UBB 500691219322
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 84540
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.