text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/4


Položka č. 9Y208058
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 51
Celková dĺžka (mm) 151
Priemer šachty (mm) 22.4
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 51
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 51
Celková dĺžka (mm) 151
Priemer šachty (mm) 22.4
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 51
Rezný materiál Iné
Závit na palec 7
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9Y208058
EAN 4022835845423
UBB 500691219579
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 84542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.