Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5J526537
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5J526537
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
6
Štvorhranný kľúč (mm)
22.4
Veľkosť závitu (palce)
1 1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5J526537
EAN
4022835845461
UBB
500691219736
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84546