text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2

Na objednávku

Položka č. 2H042353
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 41
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 41
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 41
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 41
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 31.5
Veľkosť závitu (palce) 2 inch
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2H042353
EAN 4022835874546
UBB 500691248941
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 87454
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.