Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9F509422
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9F509422
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
33
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
33
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
33
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
33
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F509422
EAN
4022835874263
UBB
500691248370
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
87426