text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/4


Položka č. 7O034121
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 67
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 67
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7O034121
EAN 4022835874140
UBB 500691247125
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 87414
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.