Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4E849115
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4E849115
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
35.5
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
37
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
35.5
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
37
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
28
Veľkosť závitu (palce)
1 1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4E849115
EAN
4022835874423
UBB
500691248784
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
87442