Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7E014988
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/8
Pridať do katalógu
Na objednávku
50,40 €
/ cena za
1
60,48 €
Vrátane DPH
Položka č.
7E014988
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
33
Celková dĺžka (mm)
113
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
33
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
33
Celková dĺžka (mm)
113
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
33
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
12.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7E014988
EAN
4022835855347
UBB
500691234909
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
85534