Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5A163789
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5A163789
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5A163789
EAN
4022835857266
UBB
500691236565
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
85726