text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/16

Na objednávku

Položka č. 1S029307
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 69
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 69
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Závit na palec 22
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1S029307
EAN 4022835855163
UBB 500691233752
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 85516
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.