text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/4


Položka č. 7Q045663
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 6.3
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 6.3
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Závit na palec 26
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7Q045663
EAN 4022835855149
UBB 500691233596
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 85514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.