text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/2


Položka č. 3Z597356
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 84
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 24
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 84
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 24
Rezný materiál Iné
Závit na palec 16
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3Z597356
EAN 4022835855224
UBB 500691234339
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 85522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.