Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9Z756190
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Z756190
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
135
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
135
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Z756190
EAN
4022835805762
UBB
500513505809
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
80576