text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 9/16X32 B


Položka č. 4R536764
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 11.2
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 11.2
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4R536764
EAN 4022835832287
UBB 500513441799
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83228
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.