Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Z551840
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 9/16X28 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z551840
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z551840
EAN
4022835832270
UBB
500513441617
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83227