text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 9/16X24 2.1/2


Položka č. 5K816651
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 11.2
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 11.2
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5K816651
EAN 4022835833260
UBB 500513445592
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83326
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.