Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4R066990
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 7/16X28 2.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4R066990
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R066990
EAN
4022835833246
UBB
500513445188
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83324