Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2D187880
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 7/16X24 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2D187880
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNS
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNS
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2D187880
EAN
4022835832058
UBB
500513446749
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83205