text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 5/8X27 B


Položka č. 4G660779
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 27
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4G660779
EAN 4022835832072
UBB 500513446665
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83207
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.