text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 5/8X24 2.1/2


Položka č. 4G981908
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4G981908
EAN 4022835833277
UBB 500513444926
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83327
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.