Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8K259466
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 5/8X20 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8K259466
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
102
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
102
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8K259466
EAN
4022835832294
UBB
500513441203
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83229