text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 5/16X32 B


Položka č. 3R620258
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3R620258
EAN 4022835833222
UBB 500513444769
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83322
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.