text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 5/16X28 B


Položka č. 1T933467
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1T933467
EAN 4022835832218
UBB 500513441120
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83221
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.