Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3W648982
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X8 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W648982
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
83
Celková dĺžka (mm)
258
Priemer šachty (mm)
50
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
83
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
83
Celková dĺžka (mm)
258
Priemer šachty (mm)
50
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
83
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
40
Veľkosť závitu (palce)
3 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W648982
EAN
4022835831174
UBB
500513440544
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83117