Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7S730439
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 3/8X27 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7S730439
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
UNS
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
UNS
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
27
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7S730439
EAN
4022835832041
UBB
500513446582
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83204