text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 3/4X24 B

Na objednávku
€45.40
Vrátane DPH
Položka č. 5I926875
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 11.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5I926875
EAN 4022835832089
UBB 500513446418
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83208
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.