Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1F887045
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.1/4X8 C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1F887045
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
86
Celková dĺžka (mm)
261
Priemer šachty (mm)
50
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
86
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
86
Celková dĺžka (mm)
261
Priemer šachty (mm)
50
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
86
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
40
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1F887045
EAN
4022835831181
UBB
500513439579
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83118