text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.1/4X12 C 35° RSP


Položka č. 7B165567
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 86
Celková dĺžka (mm) 261
Priemer šachty (mm) 50
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 86
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 86
Celková dĺžka (mm) 261
Priemer šachty (mm) 50
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 86
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 40
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7B165567
EAN 4022835833116
UBB 500513439322
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83311
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.