text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X8 C


Referência 7A592449
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 70
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 35.5
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 70
Rezný materiál HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 70
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 35.5
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 70
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 28
Veľkosť závitu (palce) 2 inch
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7A592449
EAN 4022835831112
UBB 500513438746
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.