Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7H017739
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X12 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7H017739
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
35.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
70
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
35.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
70
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
28
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H017739
EAN
4022835833048
UBB
500513438589
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83304