Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6S144552
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.3/4X12 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6S144552
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
79
Celková dĺžka (mm)
234
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
79
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
79
Celková dĺžka (mm)
234
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
79
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
35.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S144552
EAN
4022835833093
UBB
500513438175
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83309