Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9H788336
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.1/8X12 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9H788336
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
35.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
70
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
35.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
70
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
28
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H788336
EAN
4022835833055
UBB
500513437755
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83305