Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2U761386
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X8 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2U761386
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
76
Celková dĺžka (mm)
221
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
76
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
76
Celková dĺžka (mm)
221
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
76
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
31.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2U761386
EAN
4022835831631
UBB
500513437672
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83163