text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X12 B


Položka č. 8G166947
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 76
Celková dĺžka (mm) 221
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 76
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 76
Celková dĺžka (mm) 221
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 76
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 31.5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8G166947
EAN 4022835833062
UBB 500513437342
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83306
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.