text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 13/16X20 2.1/2


Referência 5D725919
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 118
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 38
Rezný materiál HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 118
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 38
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 12.5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5D725919
EAN 4022835833307
UBB 500513443696
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.