text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 11/16X24 2.1/2


Položka č. 3F010202
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 11.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3F010202
EAN 4022835833284
UBB 500513443449
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83328
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.