text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 11/16X20 B


Položka č. 9Z045897
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 11.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9Z045897
EAN 4022835832317
UBB 500513436765
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83231
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.