Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Y534406
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 11/16X16 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Y534406
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
37
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
37
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
16
Štvorhranný kľúč (mm)
11.2
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Y534406
EAN
4022835832324
UBB
500513436682
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83232