text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X14 B


Položka č. 2A803527
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 130
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 130
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 14
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2A803527
EAN 4022835832102
UBB 500513446335
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.