Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7E331674
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.9/16X18 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7E331674
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
22.4
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7E331674
EAN
4022835833420
UBB
500513442946
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83342