Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8M829790
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.7/8X12 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M829790
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
25
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M829790
EAN
4022835833031
UBB
500513436195
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83303