text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.7/16X18 B


Položka č. 6W800819
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 60
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 60
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 22.4
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6W800819
EAN 4022835833406
UBB 500513442862
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83340
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.