Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8L983778
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X18 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8L983778
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
22.4
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L983778
EAN
4022835833437
UBB
500513442789
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83343