text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.5/16X8 C


Položka č. 1Y012633
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 57
Celková dĺžka (mm) 162
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 57
Celková dĺžka (mm) 162
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1Y012633
EAN 4022835831051
UBB 500513435510
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83105
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.