text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.5/16X18 B


Položka č. 2E523822
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 57
Celková dĺžka (mm) 162
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 57
Celková dĺžka (mm) 162
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2E523822
EAN 4022835833383
UBB 500513442607
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83338
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.