text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 C 35° RSP


Položka č. 5C324591
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 63
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 63
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5C324591
EAN 4022835833215
UBB 500513443282
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83321
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.