Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9V535933
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9V535933
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V535933
EAN
4022835833710
UBB
500513443365
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83371