text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/4X24 B


Položka č. 5N890160
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 63
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 63
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5N890160
EAN 4022835832010
UBB 500513446095
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83201
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.