text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X8 C 35° RSP


Položka č. 2B904181
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 57
Celková dĺžka (mm) 162
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 57
Celková dĺžka (mm) 162
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2B904181
EAN 4022835831068
UBB 500513435361
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83106
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.